FABER-CASTELL FABER-CASTELL TK Fine Druckbleistift/136500, 0,5mm

Artikelnummer: Z00022203
EAN: 4005401365006
Herstellernummer: 136500
FABER-CASTELL FABER-CASTELL TK Fine Druckbleistift/136500, 0,5mm
Brutto Set-Preis 2,77 € Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Linienbreiten-Farbcode und verstellbarem Härtegrad-Sichtfenster • voll versenkbares Minenführungsröhrchen • mit 3 HB-Feinminen und Radierer • Schaftfarbe grün

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]