STAEDTLER Mars micro carbon Feinminen 250/250 05-HB, HB, 0,5mm, Inh. 12

Artikelnummer: Z00008687
EAN: 04007817213582
Herstellernummer: 250 05-HB
STAEDTLER Mars micro carbon Feinminen 250/250 05-HB, HB, 0,5mm, Inh. 12
Inkl. Steuern: 0,67 € VE 1 Dose/Büchse Netto 0,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Feinminen für alle gängigen Feinminenstifte in neuer Polycarbon Qualität • hohe Bruchfestigkeit • satter Abstrich • Etui mit 12 Minen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Inhalt 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen