STAEDTLER triplus micro Druckbleistift 0,5mm/774 25, 0,5mm

Artikelnummer: Z00012260
EAN: 4007817774113
Herstellernummer: 774 25
STAEDTLER triplus micro Druckbleistift 0,5mm/774 25, 0,5mm
Inkl. Steuern: 2,73 € VE 1 Stück Netto 2,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben • extra langer, herausdrehbarer Radierer • Schaftfarbe silber • verchromte Metallspitze • Härtegrad HB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen