STAEDTLER triplus micro Druckbleistift 0,7mm/774 27, 0,7mm

Artikelnummer: Z00012263
EAN: 04007817774151
Herstellernummer: 774 27
STAEDTLER triplus micro Druckbleistift 0,7mm/774 27, 0,7mm
Inkl. Steuern: 3,32 € VE 1 Stück Netto 2,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben • extra langer, herausdrehbarer Radierer • Schaftfarbe silber • verchromte Metallspitze • Härtegrad HB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen