Druckluft-Abschmierg. für 25kg/Eimer Pressol

Artikelnummer: Z00308842
EAN: 4103810184253
Herstellernummer: 18425 051
Druckluft-Abschmierg. für 25kg/Eimer Pressol
Inkl. Steuern: 919,26 € VE 1 358712 Netto 772,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Druckluft-Abschmiergerät Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe. Die Druckübertragung beträgt 50:1, mit 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück, 2 m Hochdruck-Schlauch und Folgekolben. 6-mm-Druckluftschlauchanschluss. Förderleistung 1100 g/min. Anwendung: Für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI und bei niedrigen Temperaturen. Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar. Attribute: für Eimer-Innen-Ø: 310-335 mm, für max. Eimerhöhe: 640 mm, passend für Eimer ca.: 25 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen