Druckluft-Fettpresse 500ccm autom. Pressol

Artikelnummer: Z00308836
EAN: 4103810180774
Herstellernummer: 18077
Druckluft-Fettpresse 500ccm autom. Pressol
Inkl. Steuern: 117,95 € VE 1 Stück Netto 99,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckluft-Fettpresse, Automatik Ausführung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkörper, kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor. Zu füllen mit 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284, Fettfüllgerät (Bestell-Nr. 9582) oder losem Fett. Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung inkl. Panzerschlauch 11 x 500 mm, geradem Düsenrohr 150 mm und Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1. Hinweis: Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 9816). Attribute: Druckübertragung: 1:50 , empf. Arbeitsdruck: 6 bar, Nenninhalt: 500 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckübertragung 1:50
Nenninhalt g 500
empf. Arbeitsdruck bar 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen