Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WXOF

Artikelnummer: Z00421074
EAN: 4011666006561
Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WXOF
Inkl. Steuern: 412,06 € VE 1 Stück Netto 346,27 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SYM 150-8-6 WXOF

- Direktgeflanschter 1-Zylinder-Kolbenkompressor - Ölfreies, wartungsarmes Aggregat - Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck - Perfekt im System: kombinierbar mit anderen Systainern - Extrem robust durch im Systainer geschützte Komponenten - Bestens tragbar, nur 13 kg - 10 auf Behälter gegen Durchrostung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SYM 150-8-6 WXOF
Behältervolumen (l) 6
Druck (bar) 8
Füllleistung (l/min) 70
Antriebsleistung (kW) 1,1
Ansaugleistung (l/min) 150
Abmessung B x T x H mm 296 x 396 x 316
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen