Kompressor UniMaster UNM STS 1000-10-500 XDK

Artikelnummer: Z00420522
EAN: 4011666929525
Kompressor UniMaster UNM STS 1000-10-500 XDK
Inkl. Steuern: 6.355,22 € VE 1 Stück Netto 5.340,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UNM STS 1000-10-500 XDK

- Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung für 10 bzw. 15 bar Druck erhöht die Leistung und sichert einen hohen Wirkungsgrad - Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung - Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Absperrhahn - Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-Schwingelementen - Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Drehstrom) - Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu beachten - Bei allen Kompressoren und Aggregaten ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen automatischen Sterndreieckschalter zwingend vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung - Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft - Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen, schont die Bauteile des Kompressors und reduziert das Geräusch - Großes Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung - Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss eines Kondensatableiters Ecomat geeignet - Problemloses Nachrüsten eines Kältetrockners möglich - Problemloses Nachrüsten einer Schalldämmhaube möglich - Hochleistungskältetrockner mit Super-Dry Technology und ECO-Abschaltung - Bessere Druckluftqualität und Arbeitsergebnisse. Der Kältetrockner entzieht der Druckluft das Kondensat. Serienmäßig ausgestattet mit einer Umgehungsleitung - 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinder/Stufen 2/2
Typ UNM STS 1000-10-500 XDK
Drehzahl (min-1) 995
Behältervolumen (l) 500
Druck (bar) 10
Füllleistung (l/min) 790
Antriebsleistung (kW) 5,5
Anschluss Zoll (”) 3/4
Ansaugleistung (l/min) 1.000
Abmessung B x T x H mm 1.145 x 850 x 2.020
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen