Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W

Artikelnummer: Z00420076
EAN: 4011666922236
Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W
Inkl. Steuern: 879,81 € VE 1 Stück Netto 739,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UNM 410-10-50 W

Kompressor für den universellen Einsatz. - Fahrbarer Kolbenkompressor - Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker - Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter - Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil - Keilriemenantrieb - 2 Zylinder - 2 Gummiauflagen für sicheren Stand - 10 auf Behälter gegen Durchrostung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ UNM 410-10-50 W
Drehzahl (min-1) 1.210
Behältervolumen (l) 50
Druck (bar) 10
Füllleistung (l/min) 295
Antriebsleistung (kW) 2,2
Ansaugleistung (l/min) 410
Abmessung B x T x H mm 820 x 410 x 810
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen