Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 DX

Artikelnummer: Z00420081
EAN: 4011666922267
Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 DX
Inkl. Steuern: 1.578,27 € VE 1 Stück Netto 1.326,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UNM 510-10-90 DX

Fahrbarer Kolbenkompressor mit Top-Ausstattung für universellen Einsatz. - Mit traditionellem Keilriemenantrieb, 2 Zylindern in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf und großem 90-l-Behälter - 400-V-Drehstrommotor - Komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsarmaturen - Serienmäßig mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft - Zwei Luftabgänge mit Schnellkupplung - Behälter mit Innenbeschichtung - 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ UNM 510-10-90 DX
Behälter (l) 90
Druck (bar) 10
Füllleistung (l/min) 390
Antriebsleistung (kW) 3
Ansaugleistung (l/min) 510
Abmessungen B x T x H (mm) 1.100 x 505 x 935
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen