Schraubenkompressor AirMaster AM K 11-10-500 XBDK

Artikelnummer: Z00420910
EAN: 4011666005427
Schraubenkompressor AirMaster AM K 11-10-500 XBDK
Inkl. Steuern: 12.229,84 € VE 1 Stück Netto 10.277,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubenkompressor AirMaster - mit Kältetrockner auf Behälter / 400 Volt

- Betriebsfertige Anlage dank integriertem Kältetrockner - Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke - Elektronische Steuerung mit Drehrichtungskontrolle, Betriebsstundenanzeige, Servicemeldungen etc. - Mit integriertem Kältetrockner - Behälter mit Innenbeschichtung - Optimale Arbeitsergebnisse durch getrocknete Druckluft - Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung - Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse - Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben - 15 auf Behälter gegen Durchrostung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumenstrom (l/min) 1.500
Typ AM K 11-10-500 XBDK
Behältervolumen (l) 500
Druck (bar) 10
Antriebsleistung (kW) 11,0
Abmessungen B x T x H (mm) 1.880 x 740 x 1.960
Luftabgang 3/4" i
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen