Kompressor Aerotec 290-20 315L/190L/10bar/2X11L/2,2KW/fahrbar/230V

Artikelnummer: Z00060335
EAN: 8016738700176
Herstellernummer: 2005460
Aerotec
Kompressor Aerotec 290-20 315L/190L/10bar/2X11L/2,2KW/fahrbar/230V
Inkl. Steuern: 409,18 € VE 1 Stück Netto 343,85 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, direktgeflanscht · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 2 Schnellkupplungen · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben · Klappbügelsystem · mit großdimensionierten luftbereiften Reifen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 570
Betriebsdruck (bar) 10
Behältervolumen (l) 2 x 11
Ansaugleistung (l/min) 315
Netzspannung (V / Hz) 230 / 50
Höhe (mm) 530
Länge (mm) 660
Liefermenge (l/min) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen