Kompressor Aerotec 780-90 780l/520l/90l/10bar/4,0kW/fahrbar/400V

Artikelnummer: Z00060338
EAN: 4260135777024
Herstellernummer: 2010184
Aerotec
Kompressor Aerotec 780-90 780l/520l/90l/10bar/4,0kW/fahrbar/400V
Inkl. Steuern: 1.064,24 € VE 1 Stück Netto 894,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling · inkl. Phasenwenderstecker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 390
Betriebsdruck (bar) 10
Behältervolumen (l) 90
Ansaugleistung (l/min) 780
Netzspannung (V / Hz) 400 / 50
Kesseldruck (bar) 10
Kessel 90
Höhe (mm) 800
Länge (mm) 1070
Max. Betriebsdruck (bar) 10
Liefermenge (l/min) 520

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen