Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W

Artikelnummer: Z00420079
EAN: 4011666005137
Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W
Inkl. Steuern: 526,86 € VE 1 Stück Netto 442,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CPM 310-10-20 W

Besonders leichter und handlicher Kolbenkompressor

- Anwendungen: speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau - Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker - Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensat-Ablassventil - Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten - Alle zerbrechlichen Teile wie Druckschalter, Manometer, Armaturen etc. sind gut geschützt - Trag- und fahrbar - 1 Zylinder - Behälter zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet - Direktgeflanschtes Aggregat - Stehend und liegend transportierbar - Armatureinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft - Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung - Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten - Armaturenschutz mit Rutschsicherung - 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ CPM 310-10-20 W
Drehzahl (min-1) 2.850
Behältervolumen (l) 20
Druck (bar) 10
Füllleistung (l/min) 195
Antriebsleistung (kW) 1,8
Ansaugleistung (l/min) 310
Abmessung B x T x H mm 520 x 430 x 810
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen