Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz, 6-tlg.

Artikelnummer: Z00485349
EAN: 4042146390375
Herstellernummer: 515.3880
Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz, 6-tlg.
Inkl. Steuern: 315,66 € VE 1 Stück Netto 265,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KS-Tools Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz, 6-tlg. (515.3880)

  • Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Handgriff im ergonomischen Design
  • Einsetzbar für Industrie
  • Effektives, schonendes Lösen von Schraubverbindungen
  • Mit stufenloser Schlagzahlregulierung
  • Vibrationsgedämpft
  • Kälteisolierter Handgriff
  • Inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • Ultraleichtes Gehäuse aus robustem 2K-Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme in mm 10,0 mm
Hauptkatalogseite K15I_496
Handgriff kälteisolierter Handgriff
Vibration < 2,9
Luftverbrauch in l/min 114 Liter pro Minute
Material1 Kunststoffgehäuse
Gesamtlänge L in mm 292.0
Betriebsdruck in bar max. 6,3 bar (90 psi) Bar (Luftdruck)
Gewicht in g 5700 Gramm
Meißelaufnahme 10.2 Millimeter
Anschlussgewinde 1/4"NPT
Teile im Satz 6
min. Schlauchdurchmesser 3/8"
Funktions-Attribute 1 vibrationsgedämpft
Schalldruckpegel (dBA) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen