Druckluftklammergerät GTK 40

Artikelnummer: Z00191394
EAN: 3165140562553
Herstellernummer: 0601491G01
Bosch
Druckluftklammergerät GTK 40
Inkl. Steuern: 159,48 € VE 1 Stück Netto 134,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluftklammergerät GTK 40, die Präzisen für den makellosen Abschluss, schlanke Bauweise für präzise Positionierung am Befestigungspunkt, kein Leerschuss durch Wood Protection System für absolut sauberes Arbeiten, gummierte Spitze verhindert Beschädigung hochwertiger Oberflächen, robuste Konstruktion mit stabilem Magnesium-Gehäuse für hohe Zuverlässigkeit bei jedem Arbeitseinsatz, kompakte Geräteform ermöglicht Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten, Handwerkerkoffer, Schutzbrille, Luftanschlussstück (ET-Nr. 1 600 A00 079)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nagel-Ø (mm) 1,2
Länge (mm) 272
Klammerweite (mm) 5,8
Höhe (mm) 246
Drahtmaß (mm) 5.8
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 370
Arbeitsdruck (bar) 5 – 8
Art des Gehäuses Metall
Breite (mm) 60
Auslösesystem Einzelauslösung und Kontaktauslösung
Volumen (dm³) 17.760
Leerschusssicherung true
Max. Arbeitsdruck (bar) 8
Produktart Druckluftklammergerät
Nagellänge (mm) 13 – 40
Min. Arbeitsdruck (bar) 5

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen