Druckluftnagler GSN 90-34 DK

Artikelnummer: Z00188042
EAN: 3165140562492
Herstellernummer: 0601491301
Druckluftnagler GSN 90-34 DK
Inkl. Steuern: 474,12 € VE 1 Stück Netto 398,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluftnagler GSN 90-34 DK, die Leistungsstarken für optimalen Arbeitsfortschritt, volle Leistung auch bei hoher Schussfrequenz durch innovative Full Force Technology, schneller Arbeitsfortschritt durch werkzeugloses Lösen des Magazins bei verhakten Nägeln im Schusskanal, kompakte Bauweise für angenehmeres Arbeiten auch im Dauereinsatz, robuste Bauweise mit stabilem Aluminiumgehäuse für Einsatz unter härtesten Bedingungen, hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten, einfacher Austausch von Verschleißteilen durch modulare Konstruktion, Handwerkerkoffer, Lattenhaken (2 610 008 549), Schutzbrille, Luftanschlussstück (ET-Nr. 1 600 A00 080)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nagel-Ø (mm) 2,8 – 3,8
Länge (mm) 485
Kopfdurchmesser (mm) 3.8
Höhe (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 510
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Breite (mm) 400
Arbeitsdruck (bar) 5 – 8
Breite (mm) 105
Auslösesystem Einzelauslösung und Kontaktauslösung
Schussfolge sonstige
Volumen (dm³) 29.580
Magazin Winkel (°) 34
Max. Arbeitsdruck (bar) 8
Produktart Druckluftnagler
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Nageltyp Streifennagel D-Kopf
Nagellänge (mm) 50 – 90
Min. Nagellänge (mm) 50
Min. Arbeitsdruck (bar) 5
Max. Nagellänge (mm) 90

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen