Druckluftnagler 1XR-A16 Heftklammern A 4-16m

Artikelnummer: Z00067264
EAN: 4016429046037
Herstellernummer: 1XR-A16
Druckluftnagler 1XR-A16 Heftklammern A 4-16m
Inkl. Steuern: 64,18 € VE 1 Stück Netto 53,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Heftklammern der Type A von 4-16 mm Auslösesicherung · Abluft verstellbar · Unterladermagazin · rückschlagfrei · Geräuschdämpfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klammerlänge (mm) 4-16
Drahtmaß (mm) 0,65 x 0,95
Arbeitsdruck (bar) 4-7
Rückenbreite (mm) 12,9
Luftverbrauch/Nagelung (l) 0,25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen