Pneumatik Spezial-Öl 100 ml

Artikelnummer: Z00352381
EAN: 4000896191390
Herstellernummer: 9400-100
Pneumatik Spezial-Öl 100 ml
Inkl. Steuern: 6,37 € VE 1 Stück (100 ml) Netto 5,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
63,70 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Silikonfreies Spezial-Öl insbesondere zur Verwendung in motorbetriebenen Pneumatik-Werkzeugen wie Schlagschraubern, Schleifern etc.
  • Gewährleistet Top Leistung bei täglicher Anwendung
  • Für dauerhafte Langlebigkeit
  • Verringert Luftmotor-Verschleiß

Made In Germany

  • Füllmenge 100 ml
  • Tülle zur direkten Verwendung
  • Mit Verschlusskappe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (g) 11
Netto-Gewicht (kg) 0.01

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen