Blaspistole aus Aluminium, mit Kupplungsstecker

Artikelnummer: Z00428325
EAN: 4030875000276
EWO
Blaspistole aus Aluminium, mit Kupplungsstecker
Inkl. Steuern: 10,47 € VE 1 Stück Netto 8,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Blaspistole aus Aluminium

- Hebelbetätigung - Aluminium-geschmiedet, eloxiert

- Mit Normaldüse Ø 1,5 mm (Gewinde M12 x 1,25) - Mit zentrischer Bohrung - Scharfer Strahl mit hoher Blaskraft - Schallpegel über 90 dB (A) bei Drücken über 4 bar - Max. Betriebsdruck 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss (G 1/4") Kupplungsstecker

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen