• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1

UVP: 37,66 € 24,04 € Netto 20,20 €
- 37%

HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4

UVP: 25,58 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 22%

VIGOR Ausblas-Pistole V2655

UVP: 14,40 € 11,30 € Netto 9,50 €
- 38%

HAZET Kombi-Spritzpistole 9042-4

UVP: 54,74 € 34,00 € Netto 28,57 €

KS TOOLS Druckluft-Ausblasstift, 110mm

5,40 € Netto 4,54 €
- 27%

HAZET Ausblaspistole mit ausziehbarer Düse 9040N-2

UVP: 29,15 € 21,21 € Netto 17,82 €
- 31%

HAZET Saug- / Blaspistole, umschaltbar 9043N-10

UVP: 88,24 € 61,32 € Netto 51,53 €

ewo Blaspistole aus Aluminium, regulierbar, mit Stecknippel DN 7,2

Lieferung in 2 Werktagen.

25,00 €

Netto 21,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss Stecknippel DN 7,2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Blaspistole regulierbar - blowcontrol -

- Stufenlos regulierbar -blowcontrol- - Geräuschmindernd - Lufteinsparend - Aluminium-geschmiedet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben