Blaspistole aus Kunststoff, mit Stahlrohr

Artikelnummer: Z00428335
EAN: 4030875080919
Herstellernummer: 470141
Blaspistole aus Kunststoff, mit Stahlrohr
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff-Blaspistole mit Stahlrohr, vernickelt

- Stufenlose Regulierung durch Hebelbetätigung - Aus blauem, glaskugelverstärktem Polyamid, robust - Empfiehlt sich bei Anwendungsfällen, in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (Kfz-Service, Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich usw).

- Mit Verlängerung, abschraub- und drehbar - Rohrlänge 110 mm - Max. Betriebsdruck 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss (G 1/4") Kupplungsstecker DN 7,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen