Ausblaspistole 9040-1 · l: 205 mm Allgemeine WerkstattausrüstungIndustrie

Artikelnummer: Z00352061
EAN: 4000896109487
Herstellernummer: 9040-1
Ausblaspistole 9040-1 · l: 205 mm Allgemeine WerkstattausrüstungIndustrie
Inkl. Steuern: 13,93 € VE 1 Stück Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zum Säubern oder schnellen Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern

  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, Ausstattungsbetrieben und im Haushalt, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
  • Rutschsicherer Griff
  • Gehäuse aus Nylon, Düse aus Stahl
  • Maximaler Druck: 220 PSI / 15 bar
  • Betriebsdruck: 5 bis 8 bar
  • Durchfluss max.: 300 l/min
  • Standard-Ausführung
  • Mit Sicherheitsdüse
  • Düsenlänge 93 mm

Technische Merkmale:
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 90 dB (A)
• Betriebsdruck PSI: 75-200 PSI

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 205
Länge (mm) 205
Betriebsdruck (psi) 75-200 PSI
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 90
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Netto-Gewicht (kg) 0.22
Netto-Gewicht (g) 216
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen