Blasepistole m. Sicherheitsdüse Anschlussart Tülle LW 13

Artikelnummer: Z00330430
EAN: 4047322056458
Herstellernummer: 24 C
Blasepistole m. Sicherheitsdüse Anschlussart Tülle LW 13
Inkl. Steuern: 15,07 € VE 1 Stück Netto 12,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Blasepistole mit Sicherheitsdüse Anschlussart Tülle LW 13 / Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -20 °C bis °C / empf. Druckbereich 1 bis 6 bar / Anschlussart Tülle LW 13 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empf. Druckbereich 1 bis 6 bar
Anschlussart Tülle LW 13
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen