Blasepistole m. Sicherheitsdüse Anschlussart Stecknippel f. Kupplung DN 5

Artikelnummer: Z00330432
EAN: 4047322056472
Herstellernummer: 24 E
Blasepistole m. Sicherheitsdüse Anschlussart Stecknippel f. Kupplung DN 5
Inkl. Steuern: 15,09 € VE 1 Stück Netto 12,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Blasepistole mit Sicherheitsdüse Anschlussart Stecknippel für Kupplung DN 5 / Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -20 °C bis °C / empf. Druckbereich 1 bis 6 bar / Anschlussart Stecknippel für Kupplung DN 5 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empf. Druckbereich 1 bis 6 bar
Anschlussart Stecknippel für Kupplungen NW 5
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen