Blasepistole m. Standarddüse, Bohrung 1,5 mm Anschlussart Tülle LW 9

Artikelnummer: Z00330410
EAN: 4047322035354
Herstellernummer: 22 B
Blasepistole m. Standarddüse, Bohrung 1,5 mm Anschlussart Tülle LW 9
Inkl. Steuern: 12,28 € VE 1 Stück Netto 10,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Blasepistole mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm Anschlussart Tülle LW 9 / Standardausführung. / Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / empfohlener Arbeitsdruck 2 bis 6 bar / Düsen und Verlängerungen Gewinde M12x1,25 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Max. Betriebsdruck 10 bar / Anschlussart Tülle LW 9

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empfohlener Arbeitsdruck 2 bis 6 bar
Düsen und Verlängerungen Gewinde M12x1,25
Anschlussart Tülle LW 9
Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen