Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Tülle LW 13

Artikelnummer: Z00330489
EAN: 4047322247740
Herstellernummer: 29 C-KD
Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Tülle LW 13
Inkl. Steuern: 20,97 € VE 1 Stück Netto 17,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Tülle LW 13 / Ohne Düse! / In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen. / Stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blasepistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung. Gegenüber herkömmlichen Pistolen hat die Typhoon eine etwa 3-fach höhere Blaseleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Handhebel Alu Druckguss / Gewindeanschluss Düse 1/2 - 27 UNS / Pistolenkörper Aluminium / Anschlussgewinde G 1/4 / Anschlussart Tülle LW 13 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindeanschluss Düse 1/2" - 27 UNS
Handhebel Alu Druckguss
Anschlussgewinde G 1/4
Anschlussart Tülle LW 13
Betriebsdruck max. 10 bar
Pistolenkörper Aluminium