Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Tülle LW 6

Artikelnummer: Z00330445
EAN: 4047322070171
Herstellernummer: 29 A
Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Tülle LW 6
Inkl. Steuern: 23,51 € VE 1 Stück Netto 19,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Tülle LW 6 / Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blasepistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung. / Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die Typhoon eine ca. 3-fach höhere Blaseleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Handhebel Alu Druckguss / Gewindeanschluss Düse 1/2" - 27 UNS / Pistolenkörper Aluminium / Anschlussgewinde G 1¿4 / Anschlussart Tülle LW 6 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindeanschluss Düse 1/2" - 27 UNS
Handhebel Alu Druckguss
Anschlussgewinde G 1/4
Anschlussart Tülle LW 6
Betriebsdruck max. 10 bar
Pistolenkörper Aluminium