Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Anschlussnippel f. Kupplung DN 7,2

Artikelnummer: Z00330490
EAN: 4047322247757
Herstellernummer: 29 K-KD
Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Anschlussnippel f. Kupplung DN 7,2
Inkl. Steuern: 18,03 € VE 1 Stück Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochleistungs-Blasepistole Anschlussart Anschlussnippel für Kupplung DN 7,2 / Ohne Düse! / In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen. / Stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blasepistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung. Gegenüber herkömmlichen Pistolen hat die Typhoon eine etwa 3-fach höhere Blaseleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Handhebel Alu Druckguss / Gewindeanschluss Düse 1/2 - 27 UNS / Pistolenkörper Aluminium / Anschlussgewinde G 1/4 / Anschlussart Anschlussnippel für Kupplung DN 7,2 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussart Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Handhebel Alu Druckguss
Pistolenkörper Aluminium
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschlussgewinde G 1/4
Gewindeanschluss Düse 1/2" - 27 UNS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen