Aerotec Druckluft-Schlauch Gummi 20 Meter x 9mm

Artikelnummer: Z00060347
EAN: 4260135771053
Herstellernummer: 200630
Aerotec Druckluft-Schlauch Gummi 20 Meter x 9mm
Brutto Set-Preis 28,76 € Netto 24,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · Platzdruck max. 20 bar · ölresistent · antistatisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 20 Meter
Platzdruck max. 20 Bar (Luftdruck)
Innen-Ø 9 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]