format Druckluftschlauchtrommel 9/15mm 20m FORMAT

Artikelnummer: Z00308621
EAN: 4317784288286
Herstellernummer: 4317784288286
format Druckluftschlauchtrommel 9/15mm 20m FORMAT
Inkl. Steuern: 59,71 € VE 1 Stück Netto 50,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff-Druckluftschlauchtrommel Ausführung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff mit blauem Druckluftschlauch mit DIN-Armatur. Durch den Axial-Anschluss kann die Trommel auch während des Betriebes auf- und abgerollt werden. Weiterhin verfügt die Schlauchtrommel über einen separaten Anschlussschlauch, eine Wandhalterung sowie ein stabiles, glanzverzinktes Stahlrohrgestell mit patentierter Schlauchführung. Hinweis: Max. 17 bar Betriebsdruck. Attribute: Außen-Ø: 15 mm, Innen-Ø: 9 mm, Länge: 20 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø 9 Millimeter
Länge 20 Meter
Außen-Ø 15 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen