KS TOOLS Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 6mm

Artikelnummer:  
Z00485235
EAN:  
4042146156094
Herstellernummer:  
515.3310
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 1 Werktag.

117,00 €

Netto 98,32 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht in g 12500 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_504
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Material1 Kunststoff
Schlauchaußendurchmesser mm 12 Millimeter
Schlauchinnendurchmesser mm 6 Millimeter
Schlauchlänge in m 15 + 1 m Meter
Breite (B) mm 435.0
Max. Druck 20,0 bar Bar (Luftdruck)
Gesamtlänge L in mm 400.0
Anschlussgewinde 1/4" - 6,35 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit Wandhalterung
  • für Druckluft und Wasser
  • Trommel 180° frei schwenkbar mittels Wandbefestigung
  • elastischer PVC-Schlauch gewebearmiert
  • automatische Rückholung
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Sperrvorrichtung
  • inklusive 1 m Anschlussschlauch
  • schlagfestes Kunststoffgehäuse
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben