Druckluftspiralschlauch D.6mm L.7,5m 10bar drehbar gelagert m.Kupplung

Artikelnummer: Z00035893
EAN: 9006248006478
Druckluftspiralschlauch D.6mm L.7,5m 10bar drehbar gelagert m.Kupplung
Inkl. Steuern: 21,68 € VE 1 Stück (4 m) Netto 18,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
5,42 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · drehbar gelagert · gebrauchsfertig konfektioniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 6
Außen-Ø (mm) 10
Arbeitslänge (m) 4
Betriebsdruck (bar) 10
Material Polyurethan
Länge gestreckt (m) 7,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen