Druckluftschlauch-Set m. Schlauchbruchsicherung Hose Guard G1/2 außen

Artikelnummer: Z00312976
EAN: 4047322247504
Herstellernummer: 813.10
Druckluftschlauch-Set m. Schlauchbruchsicherung Hose Guard G1/2 außen
Inkl. Steuern: 133,40 € VE 1 Meter Netto 112,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluftschlauch-Set Gewinde G (Tülle mit Hose Guard) 1/2 außen Schlauch-Ø mm 18 x 13 / Gewebeverstärkter PU-Schlauch mit fest integrierter Schlauchbruchsicherung der Serie ¿Hose Guard¿ und einer Einschraubtülle mit G 3/8" bzw. G 1/2" Außengewinde. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G (Tülle mit Hose Guard) 1/2 außen / Schlauch-Ø(mm) 18 x 13 / Schlauchlänge_m 10 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde (Tülle mit Hose Guard) G 1/2 außen
Schlauchlänge (m) 10
Schlauch-D mm 18x13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen