Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AEROTEC Druckluft-Stabschleifer-Set 22000 rpm Spannzange 3 & 6mm mit 10 Schleifstiften

Artikelnummer
Z00060343
EAN
4260135771374
Herstellernummer
200656
Marke
AEROTEC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
53,95 € 45,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00060343
EAN
4260135771374
Herstellernummer
200656
Marke
AEROTEC

Technische Daten

Anschlussgewinde6,3 mm (1/4″) IG
Arbeitsdruck6,3 Bar (Luftdruck)
Gewicht1 Kilogramm
Leerlaufdrehzahl22000 Reziproke Minute
Luftverbrauch180 Liter pro Minute
MarkeAEROTEC
Spannzangen-Durchmesser3 + 6 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar
  • inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen
  • inkl. Koffer
  • Gewicht: 1kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente