Druckluft-Exzenterschleifer, Schleifkörper-Ø 150 mm, Hub 5 mm

Artikelnummer: Z00477730
EAN: 3165140621359
Herstellernummer: 0607350199
Bosch
Druckluft-Exzenterschleifer, Schleifkörper-Ø 150 mm, Hub 5 mm
UVP: 279,65 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 218,41 € VE 1 Stück Netto 183,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckluft-Exzenterschleifer, handlicher Schleifer für Präzisionsschleifarbeiten und für Feinschliff, auch an Rundungen und Wölbungen, ideal für das Kfz-Handwerk und Lackierbetriebe, Hub 5 mm, Drehzahlregelung, der Exzenterschleifer verfügt über einen drehzahlgeregelten Druckluftmotor, das staubgeschützte, vernietete Doppelkäfiglager garantiert eine besonders hohe Lebensdauer, der ausgewuchtete Exzenter erlaubt das Arbeiten unter geringster Vibration, er verfügt außerdem über einen ergonomischen, kälteisolierenden Kunststoffüberzug, ein weiterer Vorteil ist die integrierte Absaugung mit sehr hoher Leistung, welche ein höhenverstellbaren Absaugschutz für unterschiedliche Schleifplatten hat, Klettverschluss für Bosch-Systemzubehör

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Industriewerkzeuge
Drehzahl (U/min) 12000
Hub (mm) 5
Anschlussgewinde 1/4"-NPT
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 125
Abmessung Breite (mm) 170
Abgabeleistung (W) 170
Leerlaufdrehzahl (U/min) 12000
Zulässiger Schleifkörper-Ø (mm) 150
Werkzeugaufnahme/Spindelgewinde 5/16" 24 UNF Klettverschluss (15-Loch)
Volumen (dm³) 5.631
Luftverbrauch im Leerlauf (l/s) 8,5
Lichte Schlauchweite (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen