Druckluft-Winkelschleifer, 7000 U/min

Artikelnummer: Z00513972
EAN: 3165140111270
Herstellernummer: 0607352114
Druckluft-Winkelschleifer, 7000 U/min
UVP: 386,75 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 306,88 € VE 1 Stück Netto 257,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluft-Winkelschleifer, hohe Abtragsleistung bei geringem Gewicht zeichnet die Winkelschleifer aus, ideal für Karosseriebetriebe und in der Schlosserei, mit Totmann- oder Arretierschalter, der eingebaute Drehzahlregler bringt eine nahezu konstante Drehzahl, unbeabsichtigtes manuelles Verstellen des Drehzahlreglers ist nicht möglich, robuste Ausführung für wirtschaftlichen Einsatz, hervorragende Handlichkeit, auch für Linkshänder geeignet, geringes Gewicht, kälteisolierendes Kunststoff-Gehäuse, problemlose Anwendung in feuchten und nassen Räumen, Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei großer Belastung, Abluftführung durch den Handgriff, Zusatzhandgriff (2 602 025 067), Stirnlochschlüssel (1 607 950 052), Flanschmutter/Flansch (2 605 703 014), Spannmutter (1 603 345 043), Schalldämpfer (3 607 000 000), Gabelschlüssel SW 17 (2 607 950 511), Schlauchnippel (3 603 386 013), Schutzhaube (1 605 510 155)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Industriewerkzeuge
Drehzahl (U/min) 7000
Länge (mm) 300
Höhe (mm) 97
Anschlussgewinde 1/4"-NPT
Abmessung Länge (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 99
Abmessung Breite (mm) 155
Abgabeleistung (W) 550
Breite (mm) 151
Leerlaufdrehzahl (U/min) 7000
Spindelaufnahme M 14
Schleifkörperdurchmesser (mm) 125
Zulässiger Schleifkörper-Ø (mm) 125
Werkzeugaufnahme/Spindelgewinde M 14
Volumen (dm³) 4.604
Luftverbrauch im Leerlauf (l/s) 15,5
Luftverbrauch (l/min) 15.5
Lichte Schlauchweite (mm) 10
Packung (L/B/H) 300 x 151 x 97 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen