Bürstenband 23 mm breit, fein, gerade Spitzen

Artikelnummer: Z00352393
EAN: 4000896160211
Herstellernummer: 9033-6-06/5
Bürstenband 23 mm breit, fein, gerade Spitzen
UVP: 85,38 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 63,58 € VE 1 Stück Netto 53,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • 5 Stück Bürstenband 23 mm breit, fein, gerade Spitzen. Zur Entfernung von Lacken, Anhaftungen und Rost ohne Sandstrahleffekt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.26
Netto-Gewicht (g) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen