Bürstenband 23 mm breit, grob, gebogene Spitzen

Artikelnummer: Z00352382
EAN: 4000896160174
Herstellernummer: 9033-6-02/5
HAZET
Bürstenband 23 mm breit, grob, gebogene Spitzen
UVP: 85,38 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 63,58 € VE 1 Stück Netto 53,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 5 Stück Bürstenband 23 mm breit, grob, gebogene Spitzen. Zur Entfernung von Unterbodenschutz, Dichtmassen sowie Entlackungen mit grobem Sandstrahleffekt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.28
Netto-Gewicht (g) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen