HAZET Ersatz-Schleifpads, Korn 320, 75 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00352415
EAN: 4000896160754
Herstellernummer: 9033-5-04/10
HAZET Ersatz-Schleifpads, Korn 320, 75 mm Durchmesser
UVP: 9,76 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 10 Stück Ersatz-Schleifpads, Korn 320, 75 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 0.021000 Kilogramm
Drehzahl 0.000000 Umdrehungen pro Minute
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]