Ersatz-Schleifpads, Korn 600, 50 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00352391
EAN: 4000896160747
Herstellernummer: 9033-5-03/10
Ersatz-Schleifpads, Korn 600, 50 mm Durchmesser
UVP: 7,32 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 6,66 € VE 1 Stück Netto 5,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • 10 Stück Ersatz-Schleifpads, Korn 600, 50 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.02
Netto-Gewicht (g) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen