Ersatz-Schleifpads, Korn 600, 75 mm Durchmesser

Artikelnummer: Z00352380
EAN: 4000896160778
Herstellernummer: 9033-5-06/10
Ersatz-Schleifpads, Korn 600, 75 mm Durchmesser
UVP: 9,46 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 8,59 € VE 1 Stück Netto 7,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • 10 Stück Ersatz-Schleifpads, Korn 600, 75 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.02
Netto-Gewicht (g) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen