Mikro-Stabschleifer 9032M · l: 132 mm

Artikelnummer: Z00350847
EAN: 4000896195152
Herstellernummer: 9032M
Mikro-Stabschleifer 9032M · l: 132 mm
UVP: 119,83 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 88,06 € VE 1 Stück Netto 74,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen

  • Schlauchlänge: 1500 mm

Technische Merkmale:
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Leerlauf-Drehzahl: 0
• Schall-Druckpegel Lp A: 83 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 90 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 5 mm
• Umdrehungen/Minute: 0 - 60000 upm
• Vibrationsbeschleunigung: 2.50 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 132
Länge (mm) 132
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Betriebsdruck (bar) 6.2
Spannfutter max (mm) 3
Schlauchdurchmesser (empfohlen) (mm) 5
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 90
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 83
Umdrehungen/Minute 0 - 60000
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 2.50
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 60000
Luftbedarf (l/min) 75
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Netto-Gewicht (kg) 0.21
Netto-Gewicht (g) 212

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen