HAZET Schleifteller 9033-010

Artikelnummer: Z00352419
EAN: 4000896139378
Herstellernummer: 9033-010
HAZET Schleifteller 9033-010
UVP: 36,53 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 26,00 € Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6-Loch-Ersatzschleifteller
für Exzenterschleifer 9033-1

  • Mittlere Härte
  • Klettaufnahme
  • Durchmesser 150 mm mit 5/16″ Gewindeaufnahme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]