Schleifteller 9033-020

Artikelnummer: Z00352387
EAN: 4000896156351
Herstellernummer: 9033-020
Schleifteller 9033-020
UVP: 62,24 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 46,37 € VE 1 Stück Netto 38,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

15-Loch-Schleifteller
für Exzenterschleifer 9033-2

  • Mittlere Härte mit Fiberrücken
  • Klettaufnahme
  • Durchmesser 150 mm mit 5/16″ Gewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.17
Netto-Gewicht (g) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen