Stabschleifer, gerade 9032P-1 · l: 200 mm Industrie

Artikelnummer: Z00350850
EAN: 4000896190508
Herstellernummer: 9032P-1
Stabschleifer, gerade 9032P-1 · l: 200 mm Industrie
UVP: 238,24 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 153,00 € VE 1 Stück Netto 128,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

1 PS starke Ausführung - mehr Power durch extrem leistungsstarkes Gerät - (4-fache Leistung des 9032-1)

  • Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
  • Gerade Ausführung
  • Spannzange: 6 mm
  • Leistung: 700 W (~ 1 PS)
  • Hoher Bedienkomfort
  • Ergonomisches Design

Technische Merkmale:
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 87 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 98 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 22000 upm
• Vibrationsbeschleunigung: 0.46 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 200
Länge (mm) 200
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Handgriff (Art) kälteisolierend
Betriebsdruck (bar) 6.3
Schlauchdurchmesser (empfohlen) (mm) 10
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 98
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 87
Umdrehungen/Minute 22000
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 0.46
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 22000
Luftbedarf (l/min) 150
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Netto-Gewicht (kg) 0.8
Netto-Gewicht (g) 800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen