- 20%

Bosch Professional Druckluft-1/2" Schlagschrauber

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 184,45 €
148,33 €

Netto 124,65 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 237 Millimeter
Max. Anziehdrehmoment 310 Nanometer
Anschlussgewinde 1/4" NPT
Leerlaufdrehzahl 7000
Volumen 4.924 Kubikdezimeter
Product Type Industriewerkzeuge
Luftbedarf 8.5 Liter pro Minute
Gewicht nach EPTA 2,3 KG_tmp
Lichte Schlauchweite 10 Millimeter
Abmessung Höhe 98 Millimeter
Aufnahme 1/2 Zoll
Luftverbrauch unter Last 8,5
Drehrichtung (R=rechts; L=links) R/L
Abmessung Breite 212 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckluft-1/2 Zoll Schlagschrauber, der Druckluft-Schlagschrauber verfügt über ein hochlegiertes Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau und hohe Lebensdauer, der kälteisolierende, gummierte Handgriff bietet idealen Komfort, das hervorragend ausgewuchtete Schlagwerk garantiert niedrigste Vibrationen, neue Pipe-Geräuschdämpfungssysteme sorgen für verbesserte Geräuschdämpfung, die Drehmomenteinstellung erfolgt in drei Stufen, das maximale Drehmoment ist auch im Linkslauf erreichbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben