Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt, bis 10 mm, Schnellspannbohrfutter

Artikelnummer: Z00513964
EAN: 3165140111171
Herstellernummer: 0607160505
Bosch
Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt, bis 10 mm, Schnellspannbohrfutter
UVP: 367,71 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 285,81 € VE 1 Stück Netto 240,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt, Bohrmaschine mit 10 mm Bohrfutter, für Arbeiten bis 10 mm Durchmesser in Stahl, robuste Ausführung für wirtschaftlichen Einsatz, hervorragende Handlichkeit, auch für Linkshänder geeignet, kälteisolierendes Kunststoff-Gehäuse, geringes Gewicht, problemlose Anwendung in feuchten und in nassen Räumen, Schlauchnippel (3 603 386 013), Schnellspannbohrfutter (2 608 572 067)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Industriewerkzeuge
Anschlussgewinde 1/4"-NPT
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 150
Abgabeleistung (W) 320
Bohrspindelgewinde 3/8" 24 UNF 2A
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (U/min) 850
Volumen (dm³) 2.228
Rechts-/Linkslauf R
Luftverbrauch im Leerlauf (l/s) 13
Luftbedarf (l/min) 13
Lichte Schlauchweite (mm) 10
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm) 10
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen