Druckluft-Überrastschrauber Pistole

Artikelnummer: Z00477716
EAN: 3165140111317
Herstellernummer: 0607460401
Druckluft-Überrastschrauber Pistole
UVP: 498,61 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 403,53 € VE 1 Stück Netto 339,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluft-Überrastschrauber Pistole, Schrauber mit von außen einstellbarem Drehmoment für präzise Schraubverbindungen, in Pistolenform, leicht und handlich, robuste Ausführung für wirtschaftlichen Einsatz, Rechts-/Linkslauf, hervorragende Handlichkeit, auch für Linkshänder geeignet, geringes Gewicht, kälteisolierendes Kunststoff-Gehäuse, Schlauchnippel G 1/4 Zoll (3 603 386 013)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Industriewerkzeuge
Drehzahl einstellbar nein
Drehrichtungen R/L ja
Kupplungsart Überrastkupplung
Hebel-/Drückerstart ja
Anziehmoment (Nm) 1,5 – 10
Antriebsart Druckluft
anderer Drehmomentbereich möglich nein
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 160
Abgabeleistung (W) 320
bürstenloser Motor nein
Aufnahme 1/4 Zoll
Bauform Pistole
Leerlaufdrehzahl (1/min) 750
Schubstart nein
Schlauchanschlussgewinde 1/4"-NPT
Prozessüberwachung nein
Volumen (dm³) 2.160
Luftverbrauch unter Last (l/s) 13
Luftbedarf (l/min) 13
Lichte Schlauchweite (mm) 10
Packung (L/B/H) 275 x 151 x 52 mm
offene ESV nein
Max. Schrauben-Ø (mm) M 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen