Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558-1 · l: 120 mm NutzfahrzeugeAnbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)

Artikelnummer: Z00351529
EAN: 4000896050529
Herstellernummer: 4558-1
HAZET
Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558-1 · l: 120 mm NutzfahrzeugeAnbau-Aggregate/Kraftstoff-Versorgung (Vergaser/Einspritzer)
UVP: 67,00 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 49,90 € VE 1 Stück Netto 41,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Für Nutzfahrzeuge mit EDC-Motoren:
    MERCEDES-BENZ und MAN
  • Durchgängig gebohrt zur Aufnahme eines Anschlußkabels
  • 32 mm Außensechskant-Antrieb
  • Chrom-Vanadium
  • Oberfläche verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 120
Fahrzeug-Hersteller NUTZFAHRZEUGE
Länge (mm) 120
Anwendungsbereich MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen